Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M10X90 Zylinderschraube DIN 912, M 10x90, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M10X90
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M10X90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 10
l:
90 MM
b (min.):
32 MM
dk (max):
16,0 MM
k (max):
10 MM
s:
8 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m10x90, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M10X90, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3932*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5588*
€ 4,23497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2204*
€ 3,83228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5834*
€ 1,88425
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5301*
€ 1,82082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3237*
€ 1,5752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4732*
€ 0,56311
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3932*
€ 0,46791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.