Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M12X100 Zylinderschraube DIN 912, M 12x100, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M12X100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M12X100
EAN/GTIN:
     4050571129163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Stahl blank (schwarz) -ST, Festigkeitsklasse 10.9 -10.9, Festigkeitsklasse 12.9 -12.9, Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
D:
M 12
L:
100 MM
B (min.):
36 MM
Dk (max):
18,0 MM
K (max):
12,0 MM
S:
10 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, 912-M12X100, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,9392*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9392*
€ 4,68765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9816*
€ 3,5481
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8996*
€ 3,45052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6288*
€ 3,12827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1998*
€ 1,42776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1698*
€ 1,39206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1151*
€ 1,32697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0223*
€ 1,21654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0202*
€ 1,21404
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8402*
€ 0,99984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.