Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M12X120 Zylinderschraube DIN 912, M 12x120, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M12X120
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M12X120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 12
l:
120 MM
b (min.):
36 MM
dk (max):
18,0 MM
k (max):
12 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, 912-M12X120, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0478*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5252*
€ 5,38499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1352*
€ 4,92089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4284*
€ 4,0798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2276*
€ 3,84084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4744*
€ 1,75454
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4124*
€ 1,68076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2899*
€ 1,53498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2878*
€ 1,53248
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0478*
€ 1,24688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.