Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M12X160ES Zylinderschraube DIN 912, M 12x160, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M12X160 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M12X160 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 12
l:
160 MM
b (min.):
36 MM
dk (max):
18,0 MM
k (max):
12 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M12X160ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,5722*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,6344*
€ 23,36494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,1944*
€ 22,84134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,0877*
€ 21,52436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7859*
€ 14,02522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4159*
€ 13,58492
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,3758*
€ 13,5372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,3513*
€ 13,50805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7431*
€ 9,21429
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,4039*
€ 8,81064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,8036*
€ 8,09628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,8022*
€ 8,09462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5722*
€ 6,63092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.