Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M12X60ES Zylinderschraube DIN 912, M 12x60, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M12X60 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M12X60 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 12
l:
60 MM
b (min.):
36 MM
dk (max):
18,0 MM
k (max):
12 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M12X60ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9363*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4848*
€ 8,90691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1882*
€ 8,55396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3762*
€ 5,20768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2362*
€ 5,04108
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1961*
€ 4,99336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9715*
€ 4,72609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6679*
€ 3,1748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5523*
€ 3,03724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3478*
€ 2,79388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,3463*
€ 2,7921
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9363*
€ 2,3042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.