Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M14X2512.9 Zylinderschraube DIN 912, M 14x25, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M14X25 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M14X25 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 14
l:
25 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
21,0 MM
k (max):
14 MM
s:
12 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M14X2512.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1587*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8416*
€ 5,7615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5149*
€ 5,37273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7261*
€ 3,24406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6161*
€ 3,11316
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5729*
€ 3,06175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4468*
€ 2,91169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6388*
€ 1,95017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4402*
€ 1,71384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4387*
€ 1,71205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1587*
€ 1,37885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.