Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M14X35 Zylinderschraube DIN 912, M 14x35, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M14X35
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M14X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
35 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
21,0 MM
k (max):
14 MM
s:
12 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, 912-M14X35, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9839*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2957*
€ 5,11188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9691*
€ 4,72323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5396*
€ 4,21212
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4676*
€ 4,12644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1315*
€ 3,72649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4235*
€ 1,69397
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3835*
€ 1,64637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3222*
€ 1,57342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2159*
€ 1,44692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2039*
€ 1,43264
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9839*
€ 1,17084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.