Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M14X40 Zylinderschraube DIN 912, M 14x40, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M14X40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M14X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
40 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
21,0 MM
k (max):
14 MM
s:
12 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m14x40, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M14X40, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,684*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1799*
€ 3,78408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8433*
€ 3,38353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4449*
€ 2,90943
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4017*
€ 2,85802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1857*
€ 2,60098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0008*
€ 1,19095
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9608*
€ 1,14335
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9148*
€ 1,08861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8455*
€ 1,00615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.