Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M14X5012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 14x50, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M14X50 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M14X50 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 14
l:
50 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
21,0 MM
k (max):
14 MM
s:
12 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch 14x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-M14X5012.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8038*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6294*
€ 4,31899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2928*
€ 3,91843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8444*
€ 3,38484
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7912*
€ 3,32153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5552*
€ 3,04069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1769*
€ 1,40051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1369*
€ 1,35291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9954*
€ 1,18453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9938*
€ 1,18262
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8038*
€ 0,95652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.