Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M14X55 Zylinderschraube DIN 912, M 14x55, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M14X55
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M14X55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
55 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
21,0 MM
k (max):
14 MM
s:
12 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, 912-M14X55, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1965*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9512*
€ 5,89193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6246*
€ 5,50327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8125*
€ 3,34688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7125*
€ 3,22788
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6693*
€ 3,17647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5033*
€ 2,97893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6705*
€ 1,9879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6002*
€ 1,90424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4681*
€ 1,74704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4665*
€ 1,74514
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1965*
€ 1,42384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.