Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M14X65 Zylinderschraube DIN 912, M 14x65, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M14X65
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M14X65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
65 MM
b (min.):
40 MM
dk (max):
21,0 MM
k (max):
14 MM
s:
12 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m14x65, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M14X65, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4657*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9241*
€ 7,04968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5975*
€ 6,66103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4411*
€ 4,09491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3211*
€ 3,95211
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,278*
€ 3,90082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0618*
€ 3,64354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0564*
€ 2,44712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9628*
€ 2,33573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8072*
€ 2,15057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8057*
€ 2,14878
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4657*
€ 1,74418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.