Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M14X80 Zylinderschraube DIN 912, M 14x80, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M14X80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M14X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
80 MM
b (min.):
40 MM
dk (max):
21,0 MM
k (max):
14 MM
s:
12 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m14x80, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M14X80, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6142*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4854*
€ 7,71763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1588*
€ 7,32897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7387*
€ 4,44905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6387*
€ 4,33005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5955*
€ 4,27865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3594*
€ 3,99769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2651*
€ 2,69547
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1642*
€ 2,5754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9858*
€ 2,3631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9842*
€ 2,3612
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6142*
€ 1,9209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.