Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M16X130ES Zylinderschraube DIN 912, M 16x130, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M16X130 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M16X130 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 16
l:
130 MM
b (min.):
44 MM
dk (max):
24,0 MM
k (max):
16 MM
s:
14 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, zylinderkopfschraube din 912 metrisch m16x130, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, 912-M16X130ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,8218*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,3893*
€ 24,26327
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,1293*
€ 23,95387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,8118*
€ 22,38604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2253*
€ 14,54811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8853*
€ 14,14351
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,8452*
€ 14,09579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,8306*
€ 14,07841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0595*
€ 9,59081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,7069*
€ 9,17121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,0932*
€ 8,44091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,0918*
€ 8,43924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8218*
€ 6,92794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.