Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M16X50ES Zylinderschraube DIN 912, M 16x50, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M16X50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M16X50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 16
l:
50 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
24,0 MM
k (max):
16 MM
s:
14 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M16X50ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,2073*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,8523*
€ 14,10424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8756*
€ 12,94196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0912*
€ 8,43853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7812*
€ 8,06963
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,741*
€ 8,02179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4665*
€ 7,69514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3995*
€ 5,23541
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2121*
€ 5,0124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8687*
€ 4,60375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,8673*
€ 4,60209
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2073*
€ 3,81669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.