Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M16X90 Zylinderschraube DIN 912, M 16x90, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M16X90
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M16X90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 16
l:
90 MM
b (min.):
44 MM
dk (max):
24,0 MM
k (max):
16 MM
s:
14 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch 8.8 m 16 x 90, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M16X90, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3192*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,378*
€ 6,39982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0496*
€ 6,00902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0644*
€ 3,64664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9844*
€ 3,55144
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9432*
€ 3,50241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7543*
€ 3,27762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8376*
€ 2,18674
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7536*
€ 2,08678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6092*
€ 1,91495
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3192*
€ 1,56985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.