Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M20X100ES Zylinderschraube DIN 912, M 20x100, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M20X100 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M20X100 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 20
l:
100 MM
b (min.):
52 MM
dk (max):
30,0 MM
k (max):
20 MM
s:
17 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, inbusschraube din 912 metrisch m20 x 100, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, 912-M20X100ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,4348*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,476*
€ 26,74644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,846*
€ 25,99674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,7393*
€ 24,67977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4504*
€ 16,00598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0404*
€ 15,51808
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,0102*
€ 15,48214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,9856*
€ 15,45286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,8548*
€ 10,53721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,4624*
€ 10,07026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,7862*
€ 9,26558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,7848*
€ 9,26391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4348*
€ 7,65741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.