Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M20X35ES Zylinderschraube DIN 912, M 20x35, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M20X35 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M20X35 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 20
l:
35 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
30,0 MM
k (max):
20 MM
s:
17 MM
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m20 x 35, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, 912-M20X35ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,0311*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,7566*
€ 17,56035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8207*
€ 10,49663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4307*
€ 10,03253
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,3906*
€ 9,98481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,1361*
€ 9,68196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5469*
€ 6,60081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,2984*
€ 6,3051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,8725*
€ 5,79828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,8711*
€ 5,79661
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0311*
€ 4,79701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.