Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M20X60ES Zylinderschraube DIN 912, M 20x60, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M20X60 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M20X60 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 20
l:
60 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
30,0 MM
k (max):
20 MM
s:
17 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, 912-M20X60ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,5766*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,0254*
€ 27,40023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,2954*
€ 26,53153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,1788*
€ 25,20277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,7833*
€ 16,40213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3533*
€ 15,89043
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,3132*
€ 15,84271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,2986*
€ 15,82533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,0673*
€ 10,79009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,6674*
€ 10,31421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,968*
€ 9,48192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,9666*
€ 9,48025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5766*
€ 7,82615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.