Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M20X70ES Zylinderschraube DIN 912, M 20x70, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M20X70 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M20X70 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 20
l:
70 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
30,0 MM
k (max):
20 MM
s:
17 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M20X70ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,1255*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,2028*
€ 25,23133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8128*
€ 24,76723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,6362*
€ 23,36708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7215*
€ 15,13859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4215*
€ 14,78159
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,3814*
€ 14,73387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,3669*
€ 14,71661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,4306*
€ 10,03241
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,0646*
€ 9,59687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,417*
€ 8,82623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,4155*
€ 8,82445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1255*
€ 7,28935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.