Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M4X612.9 Zylinderschraube DIN 912, M 4x6, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M4X6 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M4X6 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 4
l:
6 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
7,0 MM
k (max):
4 MM
s:
3 MM
Gewicht:
0,0014 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m4x6, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-M4X612.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1424*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,602*
€ 4,28638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,1323*
€ 2,53744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7323*
€ 0,87144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.