Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X3512.9 Zylinderschraube DIN 912, M 5x35, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X35 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X35 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 5
l:
35 MM
b (min.):
22 MM
dk (max):
8,5 MM
k (max):
5 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0063 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M5X3512.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0645*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4618*
€ 1,73954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9033*
€ 1,07493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3222*
€ 0,38342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.