Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X5512.9 Zylinderschraube DIN 912, M 5x55, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X55 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X55 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 5
l:
55 MM
b (min.):
22 MM
dk (max):
8,5 MM
k (max):
5 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0091 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M5X5512.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1931*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0018*
€ 1,19214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8748*
€ 1,04101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7776*
€ 0,92534
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5832*
€ 0,69401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.