Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X75 Zylinderschraube DIN 912, M 5x75, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X75
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 5
l:
75 MM
b (min.):
22 MM
dk (max):
8,5 MM
k (max):
5 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch regelgewinde m5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M5X75, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1879*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0492*
€ 2,43855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8207*
€ 0,97663
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7674*
€ 0,91321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6508*
€ 0,77445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.