Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X8012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 5x80, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschrauben DIN 912 12.9
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschrauben DIN 912 12.9
Zeichnung: Berechnung der Schraubenlänge
Zeichnung: NG 6 Ventil
Zeichnung: Berechnung der Schraubenlänge
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X80 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X80 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Festigkeitsklasse: 12.9 Anzugsdrehmoment: 8,9 Nm Ermittlung der benötigten Schraubenlänge: Die Gesamtschraubenlänge wird ermittelt durch Addieren der Schraubenlänge des Wegeventils zzgl. Summe der Klemmlängen der Zwischenplattenventile.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Schraubenlänge:
80 MM
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9 m5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-M5X8012.9, Anschlussplatten für Hydraulik-Ventile, Befestigungsschrauben für HD-Ventile, Bosch-Wegeventile, Bosch-Zwischenplattenventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Wegeventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Reihenleisten für Ventile, Rexroth Zwischenplattenventile, Rexroth-Wegeventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2534*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3155*
€ 1,56545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1433*
€ 1,36053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0174*
€ 1,21071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7656*
€ 0,91106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5881*
€ 0,69984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4639*
€ 0,55204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3034*
€ 0,36105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.