Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M8X25ES Zylinderschraube DIN 912, M 8x25, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M8X25 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M8X25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 8
l:
25 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
13,0 MM
k (max):
8 MM
s:
6 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m8x25 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, 912-M8X25ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,436*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8337*
€ 4,5621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5271*
€ 4,19725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7339*
€ 2,06334
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6938*
€ 2,01562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4692*
€ 1,74835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6698*
€ 0,79706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5374*
€ 0,63951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.