Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M4X10ES Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 4x10, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M4X10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M4X10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M4X10ES Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 4x10, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 4
l:
10 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, iso 4026 m4x10 a2, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a2, 913-M4X10ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0505*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0235*
€ 1,21797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6898*
€ 0,82086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.