Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M4X10 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 4x10, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M4X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M4X10
EAN/GTIN:
     4050571127435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M4X10 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 4x10, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
D:
M 4
L:
10 MM
S:
2 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, PN 82314, din 913 45h, din 913, 913-M4X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,869*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4916*
€ 0,585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.