Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M4X12ES Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 4x12, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M4X12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M4X12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M4X12ES Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 4x12, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 4
l:
12 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, gewindestift din 913 m4x12 a2, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a2, 913-M4X12ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0267*
€ 1,22177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6931*
€ 0,82479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.