Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M4X6 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 4x6, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M4X6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M4X6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M4X6 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 4x6, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 4
l:
6 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m4 x 6mm, din 913, din 913 45h, 913-M4X6, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9351*
€ 1,11277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.