Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M5X25ES Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 5x25, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M5X25 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M5X25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M5X25ES Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 5x25, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
25 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a2, gewindestift edelstahl din 913, din 913 m5, 913-M5X25ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,186*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9839*
€ 2,36084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6672*
€ 1,98397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7588*
€ 0,90297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6443*
€ 0,76672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.