Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M5X25 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 5x25, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M5X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M5X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M5X25 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 5x25, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 5
l:
25 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m5, 913-M5X25, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0783*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2926*
€ 1,53819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9317*
€ 1,10872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.