Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M6X40 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 6x40, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M6X40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M6X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M6X40 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 6x40, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 6
l:
40 MM
s:
3 MM
Gewicht:
0,0065 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, 913-M6X40, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1248*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6958*
€ 2,018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2901*
€ 1,53522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6056*
€ 0,72066
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.