Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M8X20ES Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 8x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M8X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M8X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M8X20ES Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 8x20, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 8
l:
20 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0054 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a2 m8x20, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a2, 913-M8X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1509*
€ 2,55957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8343*
€ 2,18282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8875*
€ 1,05613
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7228*
€ 0,86013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.