Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M8X50 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 8x50, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M8X50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M8X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M8X50 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 8x50, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 8
l:
50 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m8x1, 913-M8X50, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2368*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4708*
€ 2,94025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,0812*
€ 2,47663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0007*
€ 1,19083
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9432*
€ 1,12241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8045*
€ 0,95736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2988*
€ 0,35557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.