Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M5X30 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x30, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M5X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M5X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M5X30 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x30, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 5
l:
30 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0033 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m5x30, din 914 45h, din 914, 914-M5X30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1677*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8984*
€ 2,2591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,552*
€ 1,84688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7497*
€ 0,89214
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.