Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M5X5 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x5, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M5X5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M5X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M5X5 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x5, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 5
l:
5 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m5x5, din 914 45h, din 914, 914-M5X5, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0501*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0769*
€ 1,28151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7104*
€ 0,84538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3183*
€ 0,37878
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.