Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M5X8 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x8, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M5X8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M5X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M5X8 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x8, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 5
l:
8 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din914 m5x8 45h, din 914 45h, din 914, 914-M5X8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,034*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9377*
€ 1,11586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.