Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M6X25 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x25, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M6X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M6X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M6X25 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x25, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 6
l:
25 MM
s:
3 MM
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, 914-M6X25, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0914*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3985*
€ 1,66422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4289*
€ 0,51039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.