| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-914-M6X35 ES Herst.-Nr.: 914-M6X35 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 914-M6X35ES Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x35, Edelstahl A2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Edelstahl A2 | d: | M 6 | l: | 35 MM | s: | 3 MM | Gewicht: | 0,0053 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, gewindestift din914 m6 a2, din 914 a2, din 914, 914-M6X35ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |