Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M8X16ES Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x16, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M8X16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M8X16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M8X16ES Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x16, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 8
l:
16 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a2, din 914, 914-M8X16ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1395*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6873*
€ 2,00789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3686*
€ 1,62863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6527*
€ 0,77671
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6046*
€ 0,71947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.