Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M8X35 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x35, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M8X35
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M8X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M8X35 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x35, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 8
l:
35 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0096 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, 914-M8X35, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2326*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0403*
€ 2,42796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6937*
€ 2,0155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8207*
€ 0,97663
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7674*
€ 0,91321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.