Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M8X40 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x40, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M8X40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M8X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M8X40 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x40, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 8
l:
40 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 8 x 1, din 914 45h, din 914, 914-M8X40, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1939*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1004*
€ 2,49948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7528*
€ 2,08583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8452*
€ 1,00579
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6656*
€ 0,79206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.