Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

915-M4X12 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 4x12, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028
Artikel-Nr.:
     955-915-M4X12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     915-M4X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
915-M4X12 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 4x12, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 4
l:
12 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h m4, din 915 45h, din 915, 915-M4X12, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0604*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1616*
€ 1,3823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7957*
€ 0,94688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3613*
€ 0,42995
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.