Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

915-M4X5 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 4x5, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028
Artikel-Nr.:
     955-915-M4X5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     915-M4X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
915-M4X5 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 4x5, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 4
l:
5 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h m4, din 915 45h, din 915, 915-M4X5, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0327*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9306*
€ 1,10741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5648*
€ 0,67211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.