Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

915-M5X8ES Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 5x8, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028
Artikel-Nr.:
     955-915-M5X8 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     915-M5X8 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
915-M5X8ES Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 5x8, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
8 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, gewindestift din 915 m5 a2, din 915 a2, din 915, 915-M5X8ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0702*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1614*
€ 1,38207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.