Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

915-M5X8 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 5x8, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028
Artikel-Nr.:
     955-915-M5X8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     915-M5X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
915-M5X8 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 5x8, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 5
l:
8 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, gewindestift din 915 m5x 8 45h, din 915 45h, din 915, 915-M5X8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,035*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9476*
€ 1,12764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.