Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

915-M8X12 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 8x12, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028
Artikel-Nr.:
     955-915-M8X12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     915-M8X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
915-M8X12 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 8x12, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 8
l:
12 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0023 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din915 45h m 8x1x12, din 915 45h, din 915, 915-M8X12, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0793*
€ 1,28437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7143*
€ 0,85002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.