Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

915-M8X20 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 8x20, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 915 / ISO 4028
Artikel-Nr.:
     955-915-M8X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     915-M8X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
915-M8X20 Gewindestift DIN 915 / ISO 4028, M 8x20, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 8
l:
20 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0048 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, 915-M8X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,079*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2837*
€ 1,5276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9263*
€ 1,1023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.