Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

916-M3X10ES Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 3x10, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029
Artikel-Nr.:
     955-916-M3X10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     916-M3X10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
916-M3X10ES Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 3x10, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 3
l:
10 MM
s:
1,5 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a2, din 916 m3, din 916, 916-M3X10ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0824*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2666*
€ 1,50725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9388*
€ 1,11717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.