Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

916-M4X10ES Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 4x10, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029
Artikel-Nr.:
     955-916-M4X10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     916-M4X10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
916-M4X10ES Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 4x10, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 4
l:
10 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a2, din 916, 916-M4X10ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0459*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9785*
€ 1,16442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6461*
€ 0,76886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.